HP E90AN-D25-5-M12 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103908
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103908
EAN/GTIN 7291075188943
Nummer fabrikant 3103908
L-nummer L23980 1028

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen