MM S-D-L6.50-C.750-T10-C 89° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103652
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103652
EAN/GTIN 7291075253580
Nummer fabrikant 3103652
L-nummer L24070 418

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 0″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • Overaf totale lengte (OAL): 6-1/2″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.602″
  • Kropslængde (LB): 0″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 4″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
  • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 26000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen