Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,67″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6,7″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 2,8″
Kenmerk:
- Carrosserie diameter (BD): 0,866″
- aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- hoekradius (RE): 1/2″
- snijdiameter (DC): 1″
- snijdiameter (DC/DCX): 1″
- snijrichting (HAND): Rechter HAND0,67
- snijitem telling (CICT): 1
- Diepte van maximaal aantal″vóór
- : 2
-
- : 2MX: A
- -koplengte (LH): 2,8″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HBR D1.0-QF
- totale lengte (OAL): 6,7″
- schachttype: Round
-
- Torque (TQ): 12 lbfxin
- bruikbare lengte (LU): 2,8″