HCM D.75-D-L8.0-C1.0 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=.750″

Artikelnummer: 3103606
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103606
EAN/GTIN 7291075266061
Nummer fabrikant 3103606
L-nummer L23980 2819

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,528″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 8″, Shank Type Round, Shank Type Round, bruikbare lengte (LU) 3-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • hoekradius (RE): 3/8″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4 0,528″
  • snijrichting (HAND) 2
  • Type voorzijde: D
  • koplengte (LH): 3-1/2″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.75-QF
  • totale lengte (OAL): 8″
  • schacht type: Round
  • Torque (TQ): 12 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 3-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen