MM S-D-L150-C16-T05-C Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103507
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103507
EAN/GTIN 7291075253504
Nummer fabrikant 3103507
L-nummer L24070 280

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 91,5 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 91,5 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 100 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 29700 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen