HM90 EAL40-L120-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103170
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103170
EAN/GTIN 7291075181012
Nummer fabrikant 3103170
L-nummer L23980 2997

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, aantal groeven (CICT) 3, maximale lengte groeven (APMX) 5 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 80 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Functionele lengte (LF) 146 mm
  • Koplengte (links) 120 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Totale lengte (OAL) 178 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 9 graden
  • Bevestigingsas HSK 63A.
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 115 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles