HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103166
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103166
EAN/GTIN 7291075180978
Nummer fabrikant 3103166
L-nummer L23980 1885

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 14,4 mm, Boorgrootte / Snijkant Diameter (DC) - Metrisch 14,4 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 65 mm, L/D bereik 3xD, L/D bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 115 mm, Nuttige lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Functionele lengte (LF) 101 mm
  • Koplengte (links) 75 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Totale lengte (OAL) 133 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 21 graden
  • Bevestigingsas HSK 63A.
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 70 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles