MM TS-A-L4.00-C.625-T10 Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103154
EAN/GTIN 7291075276954
Nummer fabrikant 3103154
L-nummer L24070 420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspanningen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • Overall lengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 5/8″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 39420 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen