FDN D3.0-0.281-06-LN12 Groeffrees met LNET 12 Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3103142
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103142
EAN/GTIN 7291075161595
Nummer fabrikant 3103142
L-nummer L23980 2507

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 0,88″, snijdiameter (DC) 3″, aantal snijpunten (CICT) 8, maximale snijbreedte (CWX) 0,34″, minimale snijbreedte (CWN) 0,281″, aantal doorsneden (NOF) 8 naafdiameter (DHUB) 1,77″, totale lengte (OAL) 1,57″, effectieve snijrand (ZEFP)

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • maximale snijdiepte (CDX): 0,88″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,34″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,281″
  • doorsnede aantal (NOF): 8
  • Hub diameter (DHUB): 1,77″
  • Master wisselplaat identificatie (MIOLNET totale lengte: 124808): 1,57″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP) op randapparatuur: bruikbare lengte 4
  • (LU): 1,15″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen