MM CAB T08M10-25/1.0 Adapters for Connecting FLEXFIT Shanks and MULTI-MASTER Milling Heads

Artikelnummer: 3103017
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103017
EAN/GTIN 7291075162738
Nummer fabrikant 3103017
L-nummer L24070 203

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 14,2 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,7 mm
  • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 20 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 14,2 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen