MM CAB T06M10-25/1.0 Adapters for Connecting FLEXFIT Shanks and MULTI-MASTER Milling Heads

Artikelnummer: 3103013
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103013
EAN/GTIN 7291075162691
Nummer fabrikant 3103013
L-nummer L24070 193

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 16,6 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 20 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 16,6 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen