HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Long Reach Endmills Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103003
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103003
EAN/GTIN 7291075180923
Nummer fabrikant 3103003
L-nummer L23980 2778

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 150 mm, gereedschapshouder Rond, gereedschapshouder Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 13 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles