MM S-D-L170-C16-T06-C Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102998
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102998
EAN/GTIN 7291075253382
Nummer fabrikant 3102998
L-nummer L24070 186

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 116,9 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 116,9 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 120 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 23400 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen