MM S-A-L110-C12-T08-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102992
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102992
EAN/GTIN 7291075147841
Nummer fabrikant 3102992
L-nummer L24070 182

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, carrosserielengte (LB) 57 mm, vasthouddiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, vasthouddraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 57 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 41040 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen