MM S-B-L140-C20-T06-W Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102928
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102928
EAN/GTIN 7291075230437
Nummer fabrikant 3102928
L-nummer L24070 155

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 140,5 mm, totale lengte (OAL) 140,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,65 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 60,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 140,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 140,5 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 51180 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen