MM S-D-L170-C16-T06-W Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102605
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102605
EAN/GTIN 7291075253313
Nummer fabrikant 3102605
L-nummer L24070 114

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 46,3 mm, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat schroefdraad zitting werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 46,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 55 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 21210 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen