MM S-B-L125-C16-T06 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102474
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102474
EAN/GTIN 7291075230390
Nummer fabrikant 3102474
L-nummer L24070 106

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 31,5 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 125 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 31,5 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 31,7 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 41280 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen