ADK D50-100 JPN Extended Flute cutters using ADKT/R-15 inserts 32-100dia.

Artikelnummer: 3100826
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100826
EAN/GTIN 7291075037890
Nummer fabrikant 3100826
L-nummer L23980 801

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 42 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, maximale lengte snijkanten (APMX) 101,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 205 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 42 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 101,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 205 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen