APKT 100308PDTR-RM IC328 Inserts with different corner radii.

Artikelnummer: 5601634
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601634
    EAN/GTIN 7291075038910
    Nummer fabrikant 5601634
    L-nummer L23910 35

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snijelement (INSL) 11 mm, dikte snijelement (S) 3,47 mm, breedte snijelement (W1) 6,7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,9 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Figuur 2
    • Snijplaat lengte (INSL) 11 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen