SM D3.00-1.50-1.25-M spiraalboren met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3100786
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100786
EAN/GTIN 7291075094985
Nummer fabrikant 3100786
L-nummer L23980 1535

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,68″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 15, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 2,38″

Kenmerk:

Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,68″
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijpunten (CICT): 15
  • maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • -vellentelling (NOF): 5
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2,38″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen