CM D.75-A-W.75 kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3100709
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100709
EAN/GTIN 7291075265910
Nummer fabrikant 3100709
L-nummer L23980 1498

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,51″, totale lengte (OAL) 6″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,51
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 3/8″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts″ 90 Degrees
  • schachttype: Weldon