CM D16-A-C16 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3100550
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100550
EAN/GTIN 7291075265774
Nummer fabrikant 3100550
L-nummer L23980 148

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 9,4 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,4 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Voer de naam (MIID) CRF D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • As van contactdoos rond