CM D.50-B-C.62 kogelkopzetters

Artikelnummer: 3100702
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100702
EAN/GTIN 7291075265897
Nummer fabrikant 3100702
L-nummer L23980 2367

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,29″, totale lengte (OAL) 6-1/4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 3 Degrees
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van linker kop: 0,29″
  • : 2-1/4″
  • totale lengte (OAL): 6-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 90 Degrees
  • schachttype: Round