E90AC D2.00-1.0W1.25 Eindboren met APKT/ADKT snijplaten

Artikelnummer: 3100669
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100669
EAN/GTIN 7291075089790
Nummer fabrikant 3100669
L-nummer L23980 2349

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 1,03″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • Diepte of Cut Maximum (APMX): 1,03″
  • fluittentelling (NOF): 2
  • Master Identificatie hoofdinlegplaat extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 5″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen