ADK D1.25-1.00-W1.25 Grove spaanfrezen met ADKT/R-15 Snijplaten

Artikelnummer: 3100587
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100587
EAN/GTIN 7291075088854
Nummer fabrikant 3100587
L-nummer L23980 2306

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 4, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • -snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 1″doorvoerlengte (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 4″
    • totale lengte: 1505OTL
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen