E90AC D1.00-.40W1.0 boren met APKT/ADKT inzetstukken

Artikelnummer: 3100401
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100401
EAN/GTIN 7291075089769
Nummer fabrikant 3100401
L-nummer L23980 2176

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1″, Snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,4″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 4,02″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,4″
  • doorvoerlengte (NOF): 1
  • hoofdinzetplaatidentificatie (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4,02″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen