ER-spanmoer voor afdichtringen 32

Artikelnummer: 309615 32
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 27,5 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Schroefdraad M40×1,5
Maximaal aanhaalmoment 180 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309615 32
EAN/GTIN 7640128492191
Nummer fabrikant 5.450.32

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met groeven.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spanmoer voor afdichtringen 32

ER-spanmoer voor afdichtringen 32

op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 64,40
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 28,30
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 46,40
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 72,40
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Buiten-⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm
Voor ER 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Totale lengte L 27,5 mm 23 mm 23 mm 23 mm 17,5 mm
Schroefdraad M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5
Maximaal aanhaalmoment 180 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm 70 Nm
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Producttype Spanmoer Spanmoer Spanmoer Spanmoer Spanmoer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen