{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 25 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Schroefdraad | M32×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 140 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309615 25 | |
EAN/GTIN | 7640128492184 | |
Nummer fabrikant | 5.450.25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer voor afdichtringen 25
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 43,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Totale lengte L | 25 | 21 | 20,5 |
Schroefdraad | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 140 | 140 | 140 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |