{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 12 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309413 12 | |
EAN/GTIN | 2050001765987 | |
Nummer fabrikant | 13835011200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-⌀ d: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang |