{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 8 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309413 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765802 | |
Nummer fabrikant | 13835010800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 44,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Totale lengte L | 34 | 34 |
Nominale span-⌀ d | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4282 E | 4282 E |
Producttype | Spantang | Spantang |