{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 11 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309413 11 | |
EAN/GTIN | 2050001765970 | |
Nummer fabrikant | 13835011100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Totale lengte L | 34 | 34 | 34 |
Nominale span-⌀ d | 11 | 11 | 11 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |