ER-spantang met afdichting 8 mm

Artikelnummer: 308946 8
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 8 mm
    Opname ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Type 429 E
    Buiten-⌀ D 25,7 mm
    Totale lengte L 34 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 308946 8
    EAN/GTIN 2050001767349
    Nummer fabrikant 13725010800

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel gehard en geslepen.
    Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

    Voordeel:

    Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

    Tip:

    Met afdichting voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.