{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 5 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308946 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768667 | |
Nummer fabrikant | 13725010500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang met afdichting 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 | 26 |
Totale lengte L | 34 | 34 |
Nominale span-⌀ d | 5 | 5 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 429 E | 429 E |
Producttype | Spantang | Spantang |