{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308946 7 | |
EAN/GTIN | 2050001767332 | |
Nummer fabrikant | 13725010700 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang |