{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 7 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308911 7 | |
EAN/GTIN | 2050001764706 | |
Nummer fabrikant | 13714010700 |