{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 10 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308911 10 | |
EAN/GTIN | 2050001768001 | |
Nummer fabrikant | 13714011000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 20 | ER 20 |
Buiten-⌀ D | 21 | 21 |
Totale lengte L | 31,5 | 31,5 |
Nominale span-⌀ d | 10 | 10 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 |
Producttype | Spantang | Spantang |