{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 5 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308911 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768377 | |
Nummer fabrikant | 13714010500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang, ER 20, Nominale span-⌀ d: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 20 | ER 20 |
Buiten-⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Nominale span-⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 428 E | 428 E |
Producttype | Spantang | Spantang |