{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 2 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308901 2 | |
EAN/GTIN | 2050001765420 | |
Nummer fabrikant | 13713010200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 426 E |
Producttype | Spantang | Spantang |