{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 2,5 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308901 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001766397 | |
Nummer fabrikant | 13713010250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang, ER 16, Nominale span-⌀ d: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER11 |
Buiten-⌀ D | 17 mm | 11,3 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang |