{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 1 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308901 1 | |
EAN/GTIN | 2050001768544 | |
Nummer fabrikant | 13713010100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 | ER 20 |
Buiten-⌀ D | 17 | 17 | 21 |
Totale lengte L | 27,5 | 27,5 | 31,5 |
Nominale span-⌀ d | 1 | 1 | 1 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 426 E | 426 E | 428 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |