{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | PSC 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308513 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703200 | |
Nummer fabrikant | 308513 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder 25
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 66,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 72,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 40 kort | SK 30 kort | PSC 50 kort | SK 30 kort |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |