{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | PSC 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308513 32 | |
EAN/GTIN | 4045197703217 | |
Nummer fabrikant | 308513 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder 32
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |