{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | PSC 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308514 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703231 | |
Nummer fabrikant | 308514 25 |