Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock 6 mm

Artikelnummer: 307940 6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 69893; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname HSK-A 100 kort
    Opnamenorm DIN 69893; DIN 69893
    Vorm A
    Koelkanaalboring afsluitbaar
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Uittrekbeveiliging voor gereedschap Safe-Lock h6
    Afkoppellengte A-maat 85 mm
    Buiten-⌀ D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    maximale spandiepte LE 36 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 307940 6
    EAN/GTIN 4034221129130
    Nummer fabrikant A10.140.06.37

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krimphouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.
    • Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.
    • Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.
    • Kortere bewerkingstijden.
    • Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.
    • Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.
    • Met afsluitbare Cool Jet boringen.
    • Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 met Safe-Lock-aanslijping. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

    Accessoires:

    Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.
    Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpapparaten nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

    Tip:

    Andere krimphouders met Safe-Lock op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen