{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | Safe-Lock h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 24 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,12 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220294 6 | |
EAN/GTIN | 4034221167286 | |
Nummer fabrikant | F2004LLL0600CDA |