{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Buiten-⌀ D | 85 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
maximale spandiepte LE | 52 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 307940 20 | |
EAN/GTIN | 4034221063854 | |
Nummer fabrikant | A10.140.20.37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, HSK-A 100 kort, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 664,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 35 mm |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 85 mm | 43 mm |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | afsluitbaar |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |