Hydrodehnhouder performance Master Chuck 6 mm

Artikelnummer: 307630 6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 69893; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm DIN 69893; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 65 mm
⌀ D2 26 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Verstelafstand V 10 mm
Balluff-chip-boring ja
Koelkanaalboring nee
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307630 6
EAN/GTIN 4067263265597
Nummer fabrikant 307630 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bijzonder geschikt voor zeer dynamische freestoepassingen.
  • Geoptimaliseerde buitencontour door FEM (Finite-element-methode) – robuustheid door maximale stijfheid, langere gereedschapsstandtijden, groter verspaningsvolume, geschikt voor alle verspaningsstrategieën.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot wel 170 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

Toepassing:

Universeel ontworpen voor voorfrezen en nabewerken. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302140; 302135 302145 302147 resp. gr. 12 en nr. 302150; 302155; 302160; 302165 resp. gr. 20.