HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 63

Artikelnummer: 309880 63
Korting
12,25 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
29.780 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor HSK Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor opname HSK 63
Schroefdraad M M18×1
⌀ D 12 mm
Totale lengte L 36,5 mm
Maximale druk 120 bar
Hoekbeweeglijkheid ±1 graden
Oppervlaktebehandeling Gepolijst
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309880 63
EAN/GTIN 4045197273932
Nummer fabrikant 309880 63

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van ±1°, gepolijst, met 2 afdichtringen.
Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.
  • Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
  • Twee gepolijste overgangsradiussen.
  • Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
  • Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

Omschrijving:

HSK-koelvloeistofbuisje – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

T.b.v.:

HSK-gereedschapsopnames.