{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307630 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265627 | |
Nummer fabrikant | 307630 12 |