{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 70 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 27 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 41 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 306270 40 | |
EAN/GTIN | 4045197290069 | |
Nummer fabrikant | 306270 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Combi-freesopsteekdoorn 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | 40 | 40 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |